Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG701409305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 9 x 14 mm | AE6NBX 5UB22

APPROVED VENDOR WWG701409305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 9 x 14 mm

På lager
Vare: AE6NBX Modell: WWG701409305Kryssreferanse: 5UB22

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse9 x 14mm
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.036mm
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG701409305 Keystock Underdimensjonert 12 tommer Lengde 9 x 14 mm
1 142 NOK / enhet