Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG700437043736 Keystock Undersized 36 Inch Length 7/16 x 7/16 | AE6LFJ 5TU58

APPROVED VENDOR WWG700437043736 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 7/16 x 7/16

På lager
Vare: AE6LFJ Modell: WWG700437043736Kryssreferanse: 5TU58
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
1 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse7/16 x 7/16 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700437043736 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 7/16 x 7/16
1 066 NOK / enhet