GODKJENT LEVERANDØR WWG700250025072 Keystock Underdimensjonert 1/4 x 1/4 tomme 72 tommers lengde | AD7JTM 4ETL9

APPROVED VENDOR WWG700250025072 Keystock Underdimensjonert 1/4 x 1/4 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JTM Modell: WWG700250025072Kryssreferanse: 4ETL9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

557NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishRustfritt stål
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale18-8 SS
Rockwell HardnessB86
Størrelse1/4 x 1/4 "
Strekkfasthet70,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7222200000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700250025072 Keystock Underdimensjonert 1/4 x 1/4 tomme 72 tommers lengde
557NOK / enhet