APPROVED VENDOR WWG700187018772 Keystock Undersized 3/16 x 3/16 Inch 72 Inch Length | AD7JTL 4ETL8

APPROVED VENDOR WWG700187018772 Keystock Underdimensjonert 3/16 x 3/16 tomme 72 tommers lengde

Vare: AD7JTL Modell: WWG700187018772Kryssreferanse: 4ETL8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

412NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishRustfritt stål
Lengde72 "
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale18-8 SS
Rockwell HardnessB86
Størrelse3/16 x 3/16 "
Strekkfasthet70,000 psi
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700187018772 Keystock Underdimensjonert 3/16 x 3/16 tomme 72 tommers lengde
412NOK / enhet