Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG361818305 Keystock Oversized 12 Inch Length 18 x 18mm | AE6ZJR 5WA28

APPROVED VENDOR WWG361818305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 18 x 18 mm

På lager
Vare: AE6ZJR Modell: WWG361818305Kryssreferanse: 5WA28

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
533NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse18 x 18mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.076mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361818305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 18 x 18 mm
533NOK / enhet