Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG361414305 Keystock Oversized 12 Inch Length 14 x 14mm | AE6ZJL 5WA18

APPROVED VENDOR WWG361414305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 14 x 14 mm

På lager
Vare: AE6ZJL Modell: WWG361414305Kryssreferanse: 5WA18

Få tak i det Mai 20, mandag
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.005mm
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse14 x 14mm
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.076mm
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361414305 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 14 x 14 mm
313NOK / enhet