Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG361000150012 Keystock Overdimensjonert 12 Tommer Lengde 1 x 1 1/2 | AE6VGZ 5VE61

APPROVED VENDOR WWG361000150012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 1 x 1 1/2

På lager
Vare: AE6VGZ Modell: WWG361000150012Kryssreferanse: 5VE61

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
881NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1 x 1 1/2 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.004
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG361000150012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 1 x 1 1/2
881NOK / enhet