Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG360312062512 Keystock Oversized 12 Inch Length 5/16 x 5/8 | AE6ULE 5VA81

APPROVED VENDOR WWG360312062512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 5/16 x 5/8

På lager
Vare: AE6ULE Modell: WWG360312062512Kryssreferanse: 5VA81
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse5/16 x 5/8 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360312062512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 5/16 x 5/8
256NOK / enhet