Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG360312050012 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 5/16 x 1/2 | AE6ULC 5VA76

APPROVED VENDOR WWG360312050012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 5/16 x 1/2

På lager
Vare: AE6ULC Modell: WWG360312050012Kryssreferanse: 5VA76
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse5/16 x 1/2 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360312050012 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 5/16 x 1/2
113NOK / enhet