Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG360312043712 Keystock Overdimensjonert 12 tommers lengde 5/16 x 7/16 | AE6ULB 5VA72

APPROVED VENDOR WWG360312043712 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 5/16 x 7/16

På lager
Vare: AE6ULB Modell: WWG360312043712Kryssreferanse: 5VA72
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse5/16 x 7/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360312043712 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 5/16 x 7/16
127NOK / enhet