Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG360187087512 Keystock Oversized 12 Inch Length 3/16 x 7/8 | AE6UKM 5VA33

APPROVED VENDOR WWG360187087512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/16 x 7/8

På lager
Vare: AE6UKM Modell: WWG360187087512Kryssreferanse: 5VA33
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
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse3/16 x 7/8 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360187087512 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 3/16 x 7/8
485NOK / enhet