Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG360062006212 Keystock Overdimensjonert 12 Tommer Lengde 1/16 x 1/16 | AE6TNM 5UY72

APPROVED VENDOR WWG360062006212 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/16 x 1/16

På lager
Vare: AE6TNM Modell: WWG360062006212Kryssreferanse: 5UY72
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
26NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1/16 x 1/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.002
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360062006212 Keystock Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/16 x 1/16
26NOK / enhet