Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG350812081236 Keystock Overdimensjonert 36 Tommer Lengde 13/16 x 13/16 | AE6XYZ 5VV87

APPROVED VENDOR WWG350812081236 Keystock Overdimensjonert 36 tommer Lengde 13/16 x 13/16

På lager
Vare: AE6XYZ Modell: WWG350812081236Kryssreferanse: 5VV87
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
785NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse13/16 x 13/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.003
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG350812081236 Keystock Overdimensjonert 36 tommer Lengde 13/16 x 13/16
785NOK / enhet