Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG350125012512 Nøkkellager Overdimensjonert 12 Tommer Lengde 1/8 x 1/8 | AE6TMU 5UY21

APPROVED VENDOR WWG350125012512 Nøkkellager Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/8 x 1/8

På lager
Vare: AE6TMU Modell: WWG350125012512Kryssreferanse: 5UY21

Få tak i det Mai 6, mandag
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1/8 x 1/8 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+ 0.002
typenOversized

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7228608000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG350125012512 Nøkkellager Overdimensjonert 12 tommer Lengde 1/8 x 1/8
17NOK / enhet