Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG311250125012 Keystock Undersized 12 Inch L 1 1/4 x 1 1/4 | AE6XXU 5VV27

APPROVED VENDOR WWG311250125012 Keystock Underdimensjonert 12 tommer L 1 1/4 x 1 1/4

På lager
Vare: AE6XXU Modell: WWG311250125012Kryssreferanse: 5VV27

Få tak i det Mai 20, mandag
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse1 1/4 x 1 1/4 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.003 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3175
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG311250125012 Keystock Underdimensjonert 12 tommer L 1 1/4 x 1 1/4
551NOK / enhet