Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG300187018736 Keystock Underdimensjonert 36 Tommer Lengde 3/16 x 3/16 | AE6LGA 5TU79

APPROVED VENDOR WWG300187018736 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 3/16 x 3/16

På lager
Vare: AE6LGA Modell: WWG300187018736Kryssreferanse: 5TU79
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde36 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse3/16 x 3/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG300187018736 Keystock Underdimensjonert 36 tommers lengde 3/16 x 3/16
48NOK / enhet