Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG060750075012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/4 x 3/4 | AE6RMC 5UU33

APPROVED VENDOR WWG060750075012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/4 x 3/4

På lager
Vare: AE6RMC Modell: WWG060750075012Kryssreferanse: 5UU33
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
859NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeMessing
Rockwell Hardness68F-80B
Størrelse3/4 x 3/4 "
Strekkfasthet108-150 PSI
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9202
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7228608000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG060750075012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/4 x 3/4
859NOK / enhet