GODKJENT LEVERANDØR WWG-SPP-035-MZ Spring Pin Slot 1/8 X1 L, 15000PK | AE3JBK 5DKH2

APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ fjærstiftspor 1/8 X1 L, 15000PK

På lager
Vare: AE3JBK Modell: WWG-SPP-035-MZKryssref: 5DKH2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 328 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)0.131 - 0.135 "
Fasediameter0.122 "
Faselengde (maks.)0.044 "
Faselengde (min.)0.008 "
Dobbel skjærstyrke (kg)1875
FinishPlain
Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)0.125 - 0.129 "
Lengde Toleranse+/- 0.015 "
MaterialeKarbonstål
Nominell diameter1 / 8 "
Total lengde1"
Rockwell HardnessRC46-53
typenSpor
Veggtykkelse0.028 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)23.5
Skipets bredde (cm)23.5
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-SPP-035-MZ fjærstiftspor 1/8 X1 L, 15000PK
7 328 NOK /pakke