Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-031 Clevis Pin Headless 5/16 x 1 3/32l With 2 Rings | AC3WRY 2XAF7

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-031 Gaffelstift hodeløs 5/16 x 1 3/32l med 2 ringer

På lager
Vare: AC3WRY Modell: WWG-HLPGRR-031Kryssreferanse: 2XAF7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde1 3 / 32 "
Materiale1215 Steel
Total lengde1 3 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
typenRillet hodeløs
Brukbar lengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-HLPGRR-031 Gaffelstift hodeløs 5/16 x 1 3/32l med 2 ringer
71NOK / enhet