Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-036 Clevis Pin Standard Zinc 0.312 X 31/32 Inch, 25PK | AA8ZQF 1BBA6

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-036 Gaffelstift standard sink 0.312 X 31/32 tommer, 25PK

På lager
Vare: AA8ZQF Modell: WWG-CLPZ-036Kryssreferanse: 1BBA6
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde31 / 32 "
MaterialeStål
Total lengde31 / 32 "
Pin Dia.5 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-036 Gaffelstift standard sink 0.312 X 31/32 tommer, 25PK
169NOK /pakke