Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Clevis Pin Standard Zinc 0.187 X 7/8 Inch, 25PK | AA8ZPF 1BAP9

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Gaffelstift standard sink 0.187 X 7/8 tommer, 25PK

På lager
Vare: AA8ZPF Modell: WWG-CLPZ-004Kryssreferanse: 1BAP9
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Finishsink
Lengde7 / 8 "
MaterialeStål
Total lengde7 / 8 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde47 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-004 Gaffelstift standard sink 0.187 X 7/8 tommer, 25PK
91NOK /pakke