Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-375-2500-LZ Splint Sink 3/8 X 2 1/2 L, 50PK | AC3WGM 2WZN8

APPROVED VENDOR WWG-375-2500-LZ Splint Sink 3/8 X 2 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AC3WGM Modell: WWG-375-2500-LZKryssreferanse: 2WZN8
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde2.5 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.3 / 8 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-375-2500-LZ Splint Sink 3/8 X 2 1/2 L, 50PK
297NOK /pakke