Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-250-3000-LZ Splint Sink 1/4 X 3 Tommer Lengde, 125PK | AC3WGD 2WZL9

APPROVED VENDOR WWG-250-3000-LZ Splint Sink 1/4 X 3 tommers lengde, 125 PK

På lager
Vare: AC3WGD Modell: WWG-250-3000-LZKryssreferanse: 2WZL9
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
369NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde3"
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.1 / 4 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-250-3000-LZ Splint Sink 1/4 X 3 tommers lengde, 125 PK
369NOK /pakke