Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-250-2000-LZ Splint Sink 1/4 X 2 Tommer Lengde, 250PK | AC3WFZ 2WZL5

APPROVED VENDOR WWG-250-2000-LZ Splint Sink 1/4 X 2 tommers lengde, 250 PK

På lager
Vare: AC3WFZ Modell: WWG-250-2000-LZKryssreferanse: 2WZL5
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
494NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde2"
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.1 / 4 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.24
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-250-2000-LZ Splint Sink 1/4 X 2 tommers lengde, 250 PK
494NOK /pakke