Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-250-1500-LZ Splint Sink 1/4 X 1 1/2 L, 250PK | AC3WFX 2WZL3

APPROVED VENDOR WWG-250-1500-LZ Splint Sink 1/4 X 1 1/2 L, 250PK

På lager
Vare: AC3WFX Modell: WWG-250-1500-LZKryssreferanse: 2WZL3
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
450NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.1 / 4 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-250-1500-LZ Splint Sink 1/4 X 1 1/2 L, 250PK
450NOK /pakke