Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-156-1000-LZ Splint Sink 5/32 X 1 Inl, 1000PK | AC3WEY 2WZH8

APPROVED VENDOR WWG-156-1000-LZ Splint Sink 5/32 X 1 Inl., 1000PK

På lager
Vare: AC3WEY Modell: WWG-156-1000-LZKryssreferanse: 2WZH8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
620NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde1"
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.5 / 32 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2445
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-156-1000-LZ Splint Sink 5/32 X 1 Inl., 1000PK
620NOK /pakke