Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WN5X01000-005P1 Vingemutter A2 18-8 Rustfritt stål M10 X 1.50Mm, 5PK | AB8MQA 26L011

APPROVED VENDOR WN5X01000-005P1 Vingemutter A2 18-8 rustfritt stål M10 X 1.50 mm, 5PK

På lager
Vare: AB8MQA Modell: WN5X01000-005P1Kryssreferanse: 26L011
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVingemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart med18-8 rustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishPlain
KlasseA2
Høyde17.7mm
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeVingemutter
Eiendomsklasse70
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk-grov
typenstandard
Vingespenn36.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X01000-005P1 Vingemutter A2 18-8 rustfritt stål M10 X 1.50 mm, 5PK
117NOK /pakke