Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB82NZ Flat Washer Narrow Fits 1 1/4 Inch, 2PK | AB8MTL 26L067

APPROVED VENDOR WASB82NZ Flat skive Smal Passer 1 1/4 tommer, 2PK

På lager
Vare: AB8MTL Modell: WASB82NZKryssreferanse: 26L067
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser1.25 "
Inne i Dia.1-5 / 16 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.2.25 "
Pakke Vekt0.326
Rockwell HardnessB49
Størrelse1.25 "
Tykkelse0.146 til 0.174 "
Tykkelse Toleranse0.146 til 0.174 "
typenSmal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82NZ Flat skive Smal Passer 1 1/4 tommer, 2PK
139NOK /pakke