Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB80NZ Flat Washer Narrow Fits 1 Inch, 2PK | AB8MTE 26L061

APPROVED VENDOR WASB80NZ Flat Skive Smal Passer 1 Tommer, 2PK

På lager
Vare: AB8MTE Modell: WASB80NZKryssreferanse: 26L061
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
64NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1-1 / 16 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.1.75 "
Pakke Vekt0.1662
Rockwell HardnessB49
Størrelse1"
Tykkelse0.09 til 0.112 "
Tykkelse Toleranse0.090 til 0.112 "
typenSmal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0428
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB80NZ Flat Skive Smal Passer 1 Tommer, 2PK
64NOK /pakke