Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR UST011648 Flat Washer Uss Fits 3/4 Inch, 25PK | AF2EJD 6RPT1

APPROVED VENDOR UST011648 Flat skive Uss Passer 3/4 tommer, 25PK

På lager
Vare: AF2EJD Modell: UST011648Kryssreferanse: 6RPT1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

219NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.2"
Størrelse3 / 4 "
Tykkelse0.156 "
typenFlate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GAX1 Flat Skive Iso 7089 Dac 500b Passer til M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Passer til M42 | AE4GQP 5KEF8PlainM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR UST011648 Flat skive Uss Passer 3/4 tommer, 25PK
219NOK /pakke