Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69316.025.0080 Naglemutter Flens aluminium 1/4-20 X 0.590, 50PK | AE4WXH 5NNH3

APPROVED VENDOR U69316.025.0080 Naglemutter flenset aluminium 1/4-20 X 0.590, 50PK

På lager
Vare: AE4WXH Modell: U69316.025.0080Kryssref: 5NNH3
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.332 "
BorestørrelseQ
FinishPlain
Flens Dia.0.475 "
Grip Range0.020 til 0.080 "
Hode Dia.0.475 "
Hodehøyde0.06 "
Hullstørrelse0.332 "
Lengde0.628 "
MaterialeAluminum
Mutter typemed flens
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616107030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0080 Naglemutter flenset aluminium 1/4-20 X 0.590, 50PK
125NOK /pakke