Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69155.025.0165 Naglemutter Flush Sink 1/4-20 X 0.602, 40PK | AE4WXR 5NNJ1

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Naglemutter Flush Sinc 1/4-20 X 0.602, 40PK

På lager
Vare: AE4WXR Modell: U69155.025.0165Kryssref: 5NNJ1
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
197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.374 "
Borestørrelse3 / 8 "
Finishsink
Flens Dia.0.415 "
Grip Range0.030 til 0.165 "
Hode Dia.0.415 "
Hodehøyde0.022 "
Hullstørrelse0.375 "
Lengde0.576 "
MaterialeStål
Mutter typeFlush
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.025.0165 Naglemutter Flush Sinc 1/4-20 X 0.602, 40PK
197NOK /pakke