Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69155.013.0080 Naglemutter Flush Sink 6-23 X 0.403, 50PK | AE4WXP 5NNH9

APPROVED VENDOR U69155.013.0080 Naglemutter Flush Sink 6-23 X 0.403, 50PK

På lager
Vare: AE4WXP Modell: U69155.013.0080Kryssref: 5NNH9
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
207NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.249 "
Borestørrelse1 / 4 "
Finishsink
Flens Dia.0.295 "
Grip Range0.020 til 0.080 "
Hode Dia.0.295 "
Hodehøyde0.018 "
Hullstørrelse0.250 "
Lengde0.423 "
MaterialeStål
Mutter typeFlush
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.013.0080 Naglemutter Flush Sink 6-23 X 0.403, 50PK
207NOK /pakke