Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69135.031.0312 Naglemutter riflet sink 5/16-18 X 0.81, 25PK | AE4WZD 5NNN5

APPROVED VENDOR U69135.031.0312 Naglemutter riflet sink 5/16-18 X 0.81, 25PK

På lager
Vare: AE4WZD Modell: U69135.031.0312Kryssref: 5NNN5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
198NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.530 "
Borestørrelse17 / 32 "
Finishsink
Flens Dia.0.685 "
Grip Range0.150 til 0.312 "
Hode Dia.0.685 "
Hodehøyde0.042 "
Hullstørrelse0.531 "
Lengde0.783 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.031.0312 Naglemutter riflet sink 5/16-18 X 0.81, 25PK
198NOK /pakke