Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69135.019.0130 Naglemutter Riftet sink 10-24 X 0.510, 100PK | AE4WYQ 5NNL3

APPROVED VENDOR U69135.019.0130 Naglemutter riflet sink 10-24 X 0.510, 100PK

På lager
Vare: AE4WYQ Modell: U69135.019.0130Kryssref: 5NNL3
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
284NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.295 "
Borestørrelse19 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.413 "
Grip Range0.020 til 0.130 "
Hode Dia.0.413 "
Hodehøyde0.04 "
Hullstørrelse0.295 "
Lengde0.482 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0130 Naglemutter riflet sink 10-24 X 0.510, 100PK
284NOK /pakke