Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69135.016.0080 Naglemutter riflet sink 8-32 X 0.433, 100PK | AE4WYP 5NNL2

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Naglemutter riflet sink 8-32 X 0.433, 100PK

På lager
Vare: AE4WYP Modell: U69135.016.0080Kryssref: 5NNL2
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
200NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.264 "
Borestørrelse17 / 64 "
Finishsink
Flens Dia.0.392 "
Grip Range0.020 til 0.080 "
Hode Dia.0.392 "
Hodehøyde0.032 "
Hullstørrelse0.265 "
Lengde0.433 "
MaterialeStål
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.016.0080 Naglemutter riflet sink 8-32 X 0.433, 100PK
200NOK /pakke