Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55915.050.0001 Hex Locknut Conical Top Lock 1/2-13, 10PK | AB8NZW 26LH51

APPROVED VENDOR U55915.050.0001 Hex låsemutter konisk topplås 1/2-13, 10PK

På lager
Vare: AB8NZW Modell: U55915.050.0001Cross Ref: 26LH51 / 42KW26
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
912NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
Klasse316
Høyde37 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk topplås
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55915.050.0001 Hex låsemutter konisk topplås 1/2-13, 10PK
912NOK /pakke