Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55740.019.0001 Sekskantmutter Maskinskrue 10-24, 100PK | AB3YQR 1WB15

APPROVED VENDOR U55740.019.0001 Sekskantmutter maskinskrue 10-24, 100PK

På lager
Vare: AB3YQR Modell: U55740.019.0001Kryssreferanse: 1WB15
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-24
FinishPlain
Klasse316
Høyde1 / 8 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMaskinskrue
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.019.0001 Sekskantmutter maskinskrue 10-24, 100PK
123NOK /pakke