Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55740.016.0001 Hex Nut Machine Screw 8-32, 100PK | AB3YQP 1WB13

APPROVED VENDOR U55740.016.0001 Sekskantmutter maskinskrue 8-32, 100PK

På lager
Vare: AB3YQP Modell: U55740.016.0001Kryssreferanse: 1WB13
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
160NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 8-32
FinishPlain
Klasse316
Høyde1 / 8 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMaskinskrue
Bredde11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1242
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.016.0001 Sekskantmutter maskinskrue 8-32, 100PK
160NOK /pakke