Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 3/8-16X1, 50PK | AB7CKX 22TV39

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 Hylseskrue Standard rustfritt stål 3/8-16X1, 50PK

På lager
Vare: AB7CKX Modell: U55050.037.0100Kryss Ref: 22TV39 / 42KU41
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1"
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke85,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.986
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 Hylseskrue Standard rustfritt stål 3/8-16X1, 50PK
244NOK /pakke