Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55050.013.0100 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 6-32X1, 100PK | AB7CHV 22TU90

APPROVED VENDOR U55050.013.0100 Hylseskrue Standard rustfritt stål 6-32X1, 100PK

På lager
Vare: AB7CHV Modell: U55050.013.0100Kryssref: 22TU90 / 42KT88
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
307NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 6-40
Kjørestørrelse7 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1"
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke85,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse32
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.013.0100 Hylseskrue Standard rustfritt stål 6-32X1, 100PK
307NOK /pakke