Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U53462.050.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel 1/2 Inch, 10PK | AB7ETK 22UJ94

APPROVED VENDOR U53462.050.0001 Låseskive intern rustfritt stål 1/2 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB7ETK Modell: U53462.050.0001Kryssreferanse: 22UJ94
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
28NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.0.512 "
Materiale410 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.867 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse0.037 "
typenIntern tann, Type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U53462.050.0001 Låseskive intern rustfritt stål 1/2 tommer, 10PK
28NOK /pakke