Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U53462.043.0001 Lock Washer Internal Stainless Steel 7/16 Inch, 25PK | AB7ETJ 22UJ93

APPROVED VENDOR U53462.043.0001 Låseskive intern rustfritt stål 7/16 tommer, 25PK

På lager
Vare: AB7ETJ Modell: U53462.043.0001Kryssreferanse: 22UJ93
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Passer til boltestørrelser7 / 16 "
Inne i Dia.0.448 "
Materiale410 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.74 "
Rockwell HardnessC40
Tykkelse0.032 "
typenIntern tann, Type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U53462.043.0001 Låseskive intern rustfritt stål 7/16 tommer, 25PK
75NOK /pakke