Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51900.025.0100 Hex Lag Screw 1/4 X 1L, 100PK | AB3TBD 1VB43

APPROVED VENDOR U51900.025.0100 Hex Lag Screw 1/4 X 1L, 100PK

På lager
Vare: AB3TBD Modell: U51900.025.0100Kryssref: 1VB43 / 166W65
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
324NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishPlain
Hex størrelse7 / 16 "
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Skruestørrelse1 / 4 "
Størrelse1 / 4 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6548
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318110000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishHex størrelseSakLengdeMaterialeSkruestørrelseStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Tommer Lengde - Pakke med 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Plain7 / 16 "Hex Lag Skrue2.5 "18-8 rustfritt stål-1 / 4 "7 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.025.0100 Hex Lag Screw 1/4 X 1L, 100PK
324NOK /pakke