Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51876.021.0250 Wood Screw Flat #12X2 1/2 L, 100PK | AB9LHE 2DV37

APPROVED VENDOR U51876.021.0250 Treskrue Flat #12X2 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9LHE Modell: U51876.021.0250Kryssref: 2DV37 / 163P65
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
334NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.406 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.13
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318120000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 115016-PG Wood Screw Flat #10x3l - Pakke med 100 | AB9LHP 2DV46 115016-PGSpor11 / 32 "Plain0.359 "-3"18-8 rustfritt stål#101 410 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51876.021.0250 Treskrue Flat #12X2 1/2 L, 100PK
334NOK /pakke