Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51862.031.0150 Machine Screw 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK | AC8KEG 3AWR6

APPROVED VENDOR U51862.031.0150 Maskinskrue 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AC8KEG Modell: U51862.031.0150Kryssref.: 3AWR6 / 127R28
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
210NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishPlain
Hode Dia.0.698 "
Hodehøyde0.183 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3339
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.031.0150 Maskinskrue 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK
210NOK /pakke