Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51862.025.0150 Maskinskrue Truss 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK | AB9FEJ 2CU19

APPROVED VENDOR U51862.025.0150 Maskinskrue truss 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AB9FEJ Modell: U51862.025.0150Kryssref: 2CU19 / 127D21
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
202NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.573-0.546"
Hodehøyde0.15 til 0.133 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.428
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.025.0150 Maskinskrue truss 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK
202NOK /pakke