Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51862.011.0037 Machine Screw Truss 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB9DLZ 2CB75

APPROVED VENDOR U51862.011.0037 Maskinskrue truss 4-40 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DLZ Modell: U51862.011.0037Kryssref: 2CB75 / 127C93
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
30NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hode Dia.0.257 "
Hodehøyde0.069 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.011.0037 Maskinskrue truss 4-40 X 3/8 L, 100PK
30NOK /pakke