Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51738.075.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 3/4-10, 5PK | AD2GKV 3PDJ1

APPROVED VENDOR U51738.075.0001 Låsemutter nyloninnsats rustfritt stål 3/4-10, 5PK

På lager
Vare: AD2GKV Modell: U51738.075.0001Cross Ref: 3PDJ1 / 42KP20
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde7 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
tempOpptil 250 F.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2678
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.075.0001 Låsemutter nyloninnsats rustfritt stål 3/4-10, 5PK
91NOK /pakke