Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51680.013.0150 Metal Screw Flat #6 1 1/2 L, 100PK | AB3YJT 1WA17

APPROVED VENDOR U51680.013.0150 Metallskrue Flat #6 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB3YJT Modell: U51680.013.0150Kryssref: 1WA17 / 155U81
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.083 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2084
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.013.0150 Metallskrue Flat #6 1 1/2 L, 100PK
102NOK /pakke